ドリテック
ボディスケール「ピエトラプラス」
のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。
体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。
持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質
ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)
登録人数
5人(10~90歳)
身長(cm)
100~220
計量範囲
5~150kg
表示単位
(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg
機能
ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示
電源
DC4.5V、単4形乾電池×3個
電池寿命
約1年(1日3回はかった場合)
付属品
単4形乾電池×3個(動作確認用)
測定項目
体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル
種類
ヘルスメーター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86969802
BS-238WT
ホワイト
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
86969811
BS-238PK
ピンク
¥
5,000
取扱い終了
86969827
BS-238BL
ブルー
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください