ドリテック
ボディスケール「クラベール」
前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。
のると自動で測定を開始します(ステップON)
付属品
単4形乾電池×2個(動作確認用)
材質
ABS樹脂、シリコン
種類
ヘルスメーター
電源
単4形乾電池×2個
機能
前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定)
表示単位
0.1kg
計量範囲
5~150kg
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86969836
BS-164WT
ホワイト
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
86969854
BS-164BL
ブルー
¥
3,000
取扱い終了
代替品有
86969845
BS-164PK
ピンク
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください