曜日別特売

KAIDANロック

KAIDANロック - SK(新潟精機)KAIDANロック - SK(新潟精機)KAIDANロック - SK(新潟精機)KAIDANロック - SK(新潟精機)KAIDANロック - SK(新潟精機)KAIDANロック - SK(新潟精機)KAIDANロック - SK(新潟精機)KAIDANロック - SK(新潟精機)
(7件のレビュー)
種類ロック付材質(テープ)SK4目盛仕様メートルJIS規格2級相当目盛種別片面材質(ケース)ABS爪形状移動爪(マグネットなし)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86971044LC-1620KD21690
600
419
461(税込)
当日出荷
86971053LC-1635KD3.516122
800
559
615(税込)
当日出荷
86971062LC-1955KD5.519210
1,100
789
868(税込)
当日出荷
86971071LC-2555KD5.525270
1,400
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-17
用途: 携帯
製造業

高くなっても構わないから、13mm幅でもJIS1級を作って欲しい。
選択肢が無いのが残念。

対象商品 : 86971062
2021-10-28
用途: 持ち運び
農・林・水産業

メモリが大変見易いです。サイズもしっかりしていて、普段使いにも良さそうです。

対象商品 : 86971062
2021-08-24
用途: 鋼材の切断
株式会社光森鉄工所

老眼者ですがとても見やすいです。今まで2か3か7か8か見分けにくかったですが見分けれるようになり助かっています。

対象商品 : 86971053
2020-05-13
用途: お茶の間に
製造業

普段、上位機種のオートロックするタイプを工具箱に入れて愛用していますがKAIDAN目盛りの読みやすさと目盛り部分のテープの質感はとても良いです。今回、お茶の間にも置きたくて購入しました。お値段安い割に良くできていると思います。

対象商品 : 86971044
2019-07-05
用途: DIYで活躍
サービス業

表記も工夫され見やすく、適度なしなりもあり、とても使いやすいです。DIY用途なら安心して使えます。

対象商品 : 86971044
2019-02-05
用途: 加工素材の計測

目盛りがつや消しで階段状になっていて見やすかった。

対象商品 : 86971062
2018-09-25
用途: パネル製作時の対角寸確認

初めて階段目盛を使いました。
階段よりも、偶数目盛に●点があるのが読み取り易かった。
また、艶なし塗装されているので、反射が少なくて見やすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする