エンペックス気象計
ルシード温・湿度計
大きな文字で太い針、広い場所でも見やすい温・湿度計
寸法(mm)
140×140×29
質量(g)
約210
温度精度
±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方式
壁掛け式
湿度精度
±5%RH(35~75%RH)、±9%(左記以外)
温湿度表示
0℃~+50℃、20~90%RH
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.95MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86970082
TM-2671
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください