ステンレスチェーンチェーンブロック

ステンレスチェーンチェーンブロック - スリーエッチステンレスチェーンチェーンブロック - スリーエッチ

チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。

寸法A(mm)147寸法B(mm)130寸法C(mm)18掛数(本)ロードチェーン/1手引力(kg)15チェーン寸法(mm)6×18内容量1台
注意
※ハンドチェーン、ロードチェーン及び下フックはSUS304製です。本体カバー、本体フック、フレーム、チェーンガイド類は鉄製メッキ仕上げ。ハンドホイルは鉄製黒塗装。ロードチェーンスプロケットは鉄製生地仕上げとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88490726S-CB0.5TON0.52.539011
137,500
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする