スリーエッチ
タイヤストッパーLセット(ロープ・フック付)
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
モノタロウ
¥
2,298
~
税込
¥
2,528
~
(2)
(1件のレビュー)
ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
用途
トラック2t車用
適合
2t車用
材質
天然ゴム
付属品
タイヤストッパーL×2ケ・ロープ(1m・黄/黒)フック付
幅(mm)
100
質量(kg)
2.36
高さ(mm)
150
奥行(mm)
170
ロープ長さ(m)
1
アズワン品番
64-5128-89
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88494962
L-RH
2t車用
天然ゴム
2.36
100
150
170
タイヤストッパーL×2ケ・ロープ(1m・黄/黒)フック付
¥
8,775
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください