曜日別特売

ドラムアッパー

ドラムアッパー - スリーエッチドラムアッパー - スリーエッチドラムアッパー - スリーエッチドラムアッパー - スリーエッチ

フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。

用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。トラスコ品番756-6484使用荷重(t)1.6有効長(mm)1500アイ寸法(mm)100ベルトスリング長(mm)950ベルトスリング幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88494357DUS-12.7
32,750
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする