スリーエッチ
荷締機取替アイフック
ワイヤー荷締機用の交換フックです。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88490945
NH700
10
52
11
18
8
84
17
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
88490954
NH1000
12
62
15
22
10.5
101
19
¥
875
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
88490936
NH500
9
47
10
16
7.5
76
16
¥
525
取扱い終了
88490963
NH1200
14
68
16
26
11
109
20
¥
665
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください