曜日別特売

パイプトロリー

パイプトロリー - スリーエッチ
(2件のレビュー)

吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。

質量(kg)4.5使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)35~60
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248746PQ3501台350
29,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
88490884PQ3501個350
29,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88490884
2017-02-19
用途: 現場での一時的な解体作業

メーカー品なので安心して使える。使い方を熟知して、完全に使えば一時的な作業には重宝する。

対象商品 : 88490884
2015-03-09
用途: プラント建設の仮設工事に使用します。
建設業・工事業

簡便で非常に遣い勝手が宜しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする