強力耐溶剤手袋 バイトン

強力耐溶剤手袋 バイトン - ハネウェル

塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。
水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。
PCBに対し、高い耐候性を備えています。
手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。

材質バイトン厚さ(mm)0.78ブラック入数(双)1機能耐切創・耐薬品全長(cm)約35中指長(cm)9.0耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤耐透過性ガソリン・軽油内容量1双
関連資料:耐透過性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87015731F284-10XL
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
87015722F284-09L
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする