アラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付)

アラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付) - Panasonic(パナソニック)

手洗いが設置できない狭いスペースにもおすすめ。
使いやすく、汚れにくい手洗い。
水アカがつきにくく、汚れをはじく「有機ガラス系新素材」。
ボタンひとつで水位が下がり、輪ジミのお掃除が簡単「便器水位の上下調整」。
使いたいときに水が使えて、掃除にも便利「ワンタッチ操作」。
汚れがたまる便器のフチ裏がないのでお掃除がひとふき。
ハンドソープも置きやすい設計「ウェットエリア」。
芳香剤などの小物も置けます。

材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂質量(kg)約18ホワイト使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)【最大】15W(寒冷地は、42W)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.049(流動時)~0.735MPa(静止時)洗浄水量(L)【便器】大:4.6/回、小3/回 (動水圧0.2MPa時)、【手洗い】約2/分給水温度(℃)0~35洗浄方式【便器】ターントラップ式内容量1台
注意
※泡洗浄はついていません
※すべて高層階兼用です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86971281XCH3003RWST【便器本体】CH3000WST、【手洗い部】CH300TWS、【配管セット】CH300FR、【便座】CH313WS
194,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
86971297XCH3004RWST【便器本体】CH3000WST、【手洗い部】CH300TWS、【配管セット】CH300FR、【便座】CH314WS
184,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
86971306XCH3005RWST【便器本体】CH3000WST、【手洗い部】CH300TWS、【配管セット】CH300FR、【便座】CH315WS
174,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
86971315XCH3008RWST【便器本体】CH3000WST、【配管セット】CH300FR、【便座】CH320WS、【手洗い部】CH300TWS
134,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
86971324XCH300RWST【便器本体】CH3000WST、【手洗い部】CH300TWS、【配管セット】CH300FR
109,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする