テクノエール(エアー用)緑

テクノエール(エアー用)緑 - プラス・テクテクノエール(エアー用)緑 - プラス・テク
(2件のレビュー)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。

用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)グリーン材質軟質ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86973302TA10x6.5-10M6.51010
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
86973311TA10x6.5-20M6.51020
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
86973327TA10x6.5-30M6.51030
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
86973336TA10x6.5-50M6.51050
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
86973345TA10x6.5-100M6.510100
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
86973354TA-12.5x8.5-10M8.512.510
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
86973363TA-12.5x8.5-20M8.512.520
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
86973372TA-12.5x8.5-30M8.512.530
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
86973381TA-12.5x8.5-50M8.512.550
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
86973397TA-12.5x8.5-100M8.512.5100
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-29
用途: 塗装作業

他で「薄い」とレビューがありますが、他のホースと何ら変わりません。材質がよく柔軟性もあり丸まる癖も弱くとても使いやすいです。

対象商品 : 86973302
2016-11-26
用途: エアツール用

薄いので、耐久性に少々心配があるが、値段相応だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする