曜日別特売
(7件のレビュー)

使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。

材質アルミ、ポリプロピレン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
積載荷重(kg)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
伸縮範囲(mm)
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88925207MTC-100R6.8484100790×484×72291790・1071175mm
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19055164MTC-90SA3.3393-630×393×52230630・900・998125mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19055164
2019-07-02
用途: 釣り道具の横持ち用
製造業

駐車場から釣り場までの約400mを、クーラーボックス、バッカン、トートバッグを肩から提げて移動していましたが、これを買って軽快に移動できるようになりました。
もっと前に使っていた安いキャリーに比べると、車輪の回転も軽く、楽に引けます。
まだ使い始めたばかりですが、長く使える予感がします。

対象商品 : 19055164
2017-05-10
用途: 電車移動の釣り道具運搬
製造業

都内に住んでいます。自家用車がない為、電車で釣りに行っています。
クラーボックスなど運搬に使います。釣り道具屋で販売しているものは、安物の弱い感じのものが多く、これを選びました。荷物の固定方法など工夫は必要ですが、もう少し軽量にできるといいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 19055164
2016-04-12
用途: 自前の引っ越し時
金融・保険業

かなりがっちりしていて重いものにも対応できる。荷物座面がもう少し大きいと引っ越し時等もっと便利に使える(座面に大きめの板でもおけば十分対応できるが)。何より折りたたんで自立するので収納に場所を足らずすぐ使えるところがよい。

3が参考にしています
対象商品 : 88925207
2015-06-26
用途: 仕事道具の運搬

積載荷重100kgまでなので、かなりしっかりした作り。タイヤも大きくて軽く回るので、試しに人を乗せてみたが楽々運べる(取説には人は乗らないで下さいと注意書き有)
収納時に場所をとらないのがよい。現場で小型発電機や道具を運ぶのにもとても役に立つ。しかし、質量が6.8kgはずっしりと重く、階段など少し高低のある現場で積み荷(道具)と一緒に持とうと思うと逆に重くて持てなくなる。大は小を兼ねる・・・と思っていたが、積載荷重50kgの台車も購入して使い分けた方がよい。

3が参考にしています
対象商品 : 19055164
2016-04-14
用途: 釣りの道具を運ぶ
株式会社相模屋建工建設業・工事業

動きがとても良い

対象商品 : 88925207
2015-05-01
用途: 段ボール箱等の荷物の運搬に使用しています。
建設業・工事業

荷物を載せるアルミ製の台の付け根のところが折れそうで心配です、特に重量物を載せたとき。

1が参考にしています
対象商品 : 88925207
2014-02-22
用途: 年老いた祖母の移動に使用

座面が大きく安定しており、タイヤも大きいので振動が少ないと祖母が申しております。
ただ、冬は座面が冷たく暖まるのに時間がかかるため、暖気が必要かもしれません。
今のところ問題はありませんが、耐久性がどの程度あるかで継続購入を決めたいと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする