曜日別特売

作業台

作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ
(3件のレビュー)

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。

最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88925627CSBC123S1台0.25400×300315×4154アルミ
39,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88925636CSBC126S1台0.25400×600615×4155.9アルミ
43,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88925645CSBC128S1台0.25400×800815×4157.2アルミ
55,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88925654CSBC121S1台0.25400×10001015×4158.4アルミ
68,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88925663CSBC133S1台0.3400×300315×4154.1アルミ
39,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88925672CSBC138S1台0.3400×800815×4157.3アルミ
56,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88925681CSBC131S1台0.3400×10001015×4158.5アルミ
70,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88925697CSBC146S1台0.5400×600615×4156.5アルミ
50,000
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88925706CSBC158S1台0.5400×800815×4157.8アルミ
64,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88925715CSBC151S1台0.5400×10001015×4159アルミ
74,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88925724CSBC256S1台0.5400×500615×6158.6アルミ
92,500
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88925742CSBC4106S1台1400×600615×101516.6アルミ
186,000
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88925846CSBC376S1台0.75400×600615×81512.5アルミ
134,500
60,980
67,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58118105CSBC121S1セット(2台)0.25400×10001015×4158.4アルミ
68,000
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118123CSBC123S1セット(2台)0.25400×300315×4154アルミ
39,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118148CSBC126S1セット(2台)0.25400×600615×4155.9アルミ
43,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118166CSBC128S1セット(2台)0.25400×800815×4157.2アルミ
55,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118184CSBC131S1セット(2台)0.3400×10001015×4158.5アルミ
70,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118209CSBC133S1セット(2台)0.3400×300315×4154.1アルミ
39,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118236CSBC138S1セット(2台)0.3400×800815×4157.3アルミ
56,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118263CSBC146S1セット(2台)0.5400×600615×4156.5アルミ
50,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118279CSBC151S1セット(2台)0.5400×10001015×4159アルミ
74,000
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118306CSBC158S1セット(2台)0.5400×800815×4157.8アルミ
64,000
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118324CSBC256S1セット(2台)0.5400×500615×6158.6アルミ
92,500
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58118358CSBC376S1セット(2台)0.75400×600615×81512.5アルミ
134,500
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88925733CSBC266S1台0.6600×400615×6158.8-
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58118376CSBC4106S1セット(2台)1400×600615×101516.6アルミ
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~

商品説明動画

組立式作業台CSBC商品説明編
この動画は、3が参考にしています。
組立式作業台CSBC組立編
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88925733CSBC266S08442612CSBC266SCSBC266S 作業台 CSBC アルインコ 08442612作業台 CSBCアルインコ1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88925697
2018-07-24
用途: 機械メンテ作業用
日之出紙器工業株式会社製造業

問題なく使用していますが、耐久性等今後確認して行きます。

対象商品 : 88925724
2017-02-09
用途: 段差踏み台用

アルミなので軽い。設置場所が水に濡れることがありますが、滑ることも無く安心して使えます。

対象商品 : 88925636
2017-03-23
用途: 工場機械使用時

想像していた物より強固なつくりになっており、工場の作業員から好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする