曜日別特売

伸縮式はしご

伸縮式はしご - アルインコ伸縮式はしご - アルインコ伸縮式はしご - アルインコ伸縮式はしご - アルインコ伸縮式はしご - アルインコ伸縮式はしご - アルインコ伸縮式はしご - アルインコ伸縮式はしご - アルインコ
(4件のレビュー)

安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。

最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305正面踏ざん有効幅(mm)305材質アルミ使用角度(°)75全幅(m)0.51内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88924726MSN-383.80.9411.5
172,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88924735MSN-444.421.0214
202,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88924726
2022-01-20
用途: 屋根工事
津田工務店建設業・工事業

仕事現場によっては、トラックやライトバンでなくても、セダンで良い時もあるので、コンパクトにトランクに入るものが欲しかった。期待通りでした。

対象商品 : 88924726
2018-05-18
用途: 装置取付時
建設業・工事業

しっかりとしたいい商品でした。
箱に梱包された姿が、もう少し小さい物かと思っていました。

対象商品 : 88924726
2017-12-26
用途: 普通のはしごとして使用しています
株式会社丹波ハーネス

持ち運びに少し重たいのでもう少し軽いとよかったように思います。

対象商品 : 88924735
2016-07-29
用途: 高窓の修理、オーニング窓のオペレータ交換
農・林・水産業

伸縮式という構造上、ある程度の撓りの発生はやむをえないが、非伸縮式に慣れていると、撓りが大きいと感じられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする