曜日別特売

スイッチひも

スイッチひも - オーム電機スイッチひも - オーム電機スイッチひも - オーム電機スイッチひも - オーム電機スイッチひも - オーム電機スイッチひも - オーム電機
(3件のレビュー)
内容量1個
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86978281DZ-SH100シーリング照明用100
オープン
149
164(税込)
当日出荷
86978297DZ-SH140ひもの長さが調節できる70~140
オープン
239
263(税込)
当日出荷
86978333DZ-SHH100A蓄光タイプ100
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
86978342DZ-SHH100N蓄光タイプ100
オープン
229
252(税込)
当日出荷
86978351DZ-SHH145Aひもの長さが調節できる蓄光タイプ70~145
オープン
289
318(税込)
当日出荷
86978306DZ-SH50Nチェーンタイプ50
オープン
取扱い終了
返品不可
86978315DZ-SH50Sチェーンタイプ50
オープン
取扱い終了
86978324DZ-SH95W和風タイプ95
198
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: スイッチひも交換
Sora second-hand shop自動車・二輪車・自転車関連業

商品タイトルに「長さ70~145cm」と表記しないでほしいです。正しくは70 or 145cmです。つまりこの商品は紐の長さを70cmか140cmの2パターンに変更できるということで、商品タイトルのように70cm~145cmの間で紐の長さを調整できる商品ではありません。商品は悪くないですが、ユーザー側が商品本来の機能を勘違いしてしまうような表記なので不満とします。

対象商品 : 86978342
2020-08-05
用途: 純正部品との交換
個人のお客様

飾り気のないスイッチひもは意外と少ないので、探さなくて購入できるのが良い。

対象商品 : 86978281
2020-01-17
用途: スイッチひもの交換
サービス業

2つ入ってるのでお得。ひもはすぐ汚れるのでホントは白以外が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする