曜日別特売

ゴムプラグ

ゴムプラグ - オーム電機ゴムプラグ - オーム電機ゴムプラグ - オーム電機ゴムプラグ - オーム電機
形状平刃種類プラグ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86979277HS-K152EGP15A~125V
780
779
857(税込)
当日出荷
86979286HS-K154GP15A~250V
880
879
967(税込)
12日以内出荷
返品不可
86979304MP2519N-
798
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
86979261HS-H15GP15A~125V
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86979313MP2536-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86979252HS-H152BGP15A~125V
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86979261HS-H15GP14564351HS-H15GP/PHS-H15GP 2Pゴムプラグ オーム電機 145643512Pゴムプラグオーム電機1個
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86979313MP253686979286HS-K154GPMP2536 ゴムプラグ オーム電機 86979286ゴムプラグオーム電機1個
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする