スパイラルチューブ

スパイラルチューブ - オーム電機スパイラルチューブ - オーム電機スパイラルチューブ - オーム電機スパイラルチューブ - オーム電機スパイラルチューブ - オーム電機スパイラルチューブ - オーム電機スパイラルチューブ - オーム電機スパイラルチューブ - オーム電機
(1件のレビュー)
内容量1個
全27種類を絞り込む
内径(Φmm)
27種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(m)
内径(Φmm)
使用温度(℃)
熱変形温度(℃)
束線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86980871DZ-FMC91PE-0.911470まで--
オープン
239
263(税込)
当日出荷
86980887DZ-SR10.2Z/KPE1.510.2--最大30
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
86980896DZ-SR10.2Z/WPE1.510.2--最大30
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86980905DZ-SR13Z/KPE1.513--最大39
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
86980914DZ-SR13Z/WPE1.513--最大39
オープン
209
230(税込)
当日出荷
86980923DZ-SR16.4Z/KPE116.4--最大50
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
86980932DZ-SR16.4Z/WPE116.4--最大50
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
86980941DZ-SR5Z/KPE25--最大15
オープン
169
186(税込)
当日出荷
86980957DZ-SR5Z/WPE25--最大15
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
86980966DZ-SR8.5Z/KPE28.5--最大25
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86980975DZ-SR8.5Z/WPE28.5--最大25
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
86981027GST-12--1013---
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
86981036GST-12B--1013---
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
86981045GST-15--1016.4---
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
86981054GST-15B--1016.4---
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
86981063GST-4--105---
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86981072GST-4B--105---
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
86981081GST-6--107---
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
86981097GST-6B--107---
オープン
499
549(税込)
当日出荷
86981106GST-9--1010.2---
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
86981115GST-9B--1010.2---
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
86980984DZ-ST10難燃性P.P.-110.8-118-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86980993DZ-ST13難燃性P.P.-113.3-118-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86981002DZ-ST15難燃性P.P.-115.4-118-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86981011DZ-ST7難燃性P.P.-17.4-118-
オープン
取扱い終了
代替品有
86980853CK-C218-クリア218---
オープン
取扱い終了
返品不可
86980862CK-C2S18-クリア218---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86980984DZ-ST1059724896DZ-CT10DZ-ST10 コルゲートチューブ 黒 1m オーム電機 59724896コルゲートチューブ 黒 1mオーム電機1個
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86980993DZ-ST1373973357DZ-BST15DZ-ST13 スパイラルチューブ オーム電機 73973357スパイラルチューブオーム電機1本
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86981002DZ-ST1559724905DZ-CT15DZ-ST15 コルゲートチューブ 黒 1m オーム電機 59724905コルゲートチューブ 黒 1mオーム電機1個
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86981011DZ-ST759724887DZ-CT7DZ-ST7 コルゲートチューブ 黒 1m オーム電機 59724887コルゲートチューブ 黒 1mオーム電機1個
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86980914
2017-07-28
用途: 2S(床上のケーブル結束)
ニチアス株式会社

ケーブル巻き付け時にも伸縮性があり、取り付けやすかったです。ただ、巻き上がり直後はスパイラル部分が詰まり気味になってしまいました。巻き方が悪かったのかもしれません。詰まっている部分の先のチューブを引っ張って伸ばしてぎゅうぎゅう詰めにならないよう調整していました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする