オーム電機
スライドスイッチ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
タイプ
選択してください
コードスイッチ
スライド中間スイッチ
リモートスイッチ
中間スイッチ
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
適合電線(mm
2
)
定格電圧(V)
定格電流(A)
最大出力電力(W)
タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86981255
HS-H15MS-G
より線2.0(0.26mm×37芯)
250
10
1500以下
スライド中間スイッチ
ブッシング付・白
¥
638
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86981264
HS-H15TS-G
より線2.0(0.26mm×37芯)
300
15
1500以下
リモートスイッチ
白
¥
638
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86981203
HS-A1SW-G
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
86981212
HS-H03CS/K-G
より線0.75(0.18mm×30芯)
250
3
300以下
スライド中間スイッチ
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
86981221
HS-H03CS/W-G
より線0.75(0.18mm×30芯)
250
3
300以下
スライド中間スイッチ
白
オープン
取扱い終了
返品不可
86981237
HS-H07MS-G
より線0.75(0.18mm×30芯)
250
7
700以下
中間スイッチ
白
オープン
取扱い終了
返品不可
86981246
HS-H10MSW-G
より線1.25(0.18mm×50芯)
250
10
1000以下
コードスイッチ
白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください