曜日別特売
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86986541RPT-200W10BK1袋(10本)20050黒(耐候タイプ)
オープン
209
230(税込)
当日出荷
86986557RPT-200W10WH1袋(10本)20050
オープン
209
230(税込)
当日出荷
86986584RPT-250W10BK1袋(10本)25065黒(耐候タイプ)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
86986593RPT-250W10WH1袋(10本)25065
オープン
309
340(税込)
当日出荷
86986627RPT-300W10BK1袋(10本)30080黒(耐候タイプ)
オープン
309
340(税込)
当日出荷
86986636RPT-300W10WH1袋(10本)30080
オープン
349
384(税込)
当日出荷
86986462PRT-100W50WH1袋(50本)10020
オープン
取扱い終了
代替品有
86986505PT-168W30WH1袋(30本)---
オープン
取扱い終了
代替品有
86986514RPT-100W50BK1袋(50本)10020黒(耐候タイプ)
オープン
取扱い終了
代替品有
86986523RPT-150W50BK1袋(50本)15035黒(耐候タイプ)
オープン
取扱い終了
代替品有
86986532RPT-150W50WH1袋(50本)15035
オープン
取扱い終了
代替品有
86986566RPT-200W50BK1袋(50本)20050黒(耐候タイプ)
オープン
取扱い終了
代替品有
86986575RPT-200W50WH1袋(50本)20050
オープン
取扱い終了
代替品有
86986602RPT-250W50BK1袋(50本)25065黒(耐候タイプ)
オープン
取扱い終了
代替品有
86986611RPT-250W50WH1袋(50本)25065
オープン
取扱い終了
代替品有
86986645RPT-300W50BK1袋(50本)30080黒(耐候タイプ)
オープン
取扱い終了
代替品有
86986654RPT-300W50WH1袋(50本)30080
オープン
取扱い終了
代替品有
86986471PT-110W10WH1袋(10本)---
オープン
取扱い終了
返品不可
86986487PT-110W30WH1袋(30本)---
オープン
取扱い終了
返品不可
86986496PT-160W10WH1袋(10本)---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86986462PRT-100W50WH15628070RPT-100W30WHPRT-100W50WH リピートタイ オーム電機 15628070リピートタイオーム電機1セット(30本)
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86986505PT-168W30WH50887558LOB-CB1215WPT-168W30WH コードバンド125W15P オーム電機 50887558コードバンド125W15Pオーム電機1セット(15本)
189
欠品中
税込208
メーカーモデルチェンジ後継品
86986514RPT-100W50BK15628079RPT-100W30BKRPT-100W50BK リピートタイ オーム電機 15628079リピートタイオーム電機1セット(30本)
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86986523RPT-150W50BK15628088RPT-150W30BKRPT-150W50BK リピートタイ オーム電機 15628088リピートタイオーム電機1セット(30本)
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86986532RPT-150W50WH15628097RPT-150W30WHRPT-150W50WH リピートタイ オーム電機 15628097リピートタイオーム電機1セット(30本)
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86986566RPT-200W50BK15628106RPT-200W30BKRPT-200W50BK リピートタイ オーム電機 15628106リピートタイオーム電機1セット(30本)
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86986575RPT-200W50WH15628115RPT-200W30WHRPT-200W50WH リピートタイ オーム電機 15628115リピートタイオーム電機1セット(30本)
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86986602RPT-250W50BK15628124RPT-250W30BKRPT-250W50BK リピートタイ オーム電機 15628124リピートタイオーム電機1セット(30本)
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86986611RPT-250W50WH15628140RPT-250W30WHRPT-250W50WH リピートタイ オーム電機 15628140リピートタイオーム電機1セット(30本)
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86986645RPT-300W50BK15628149RPT-300W30BKRPT-300W50BK リピートタイ オーム電機 15628149リピートタイオーム電機1セット(30本)
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86986654RPT-300W50WH15628158RPT-300W30WHRPT-300W50WH リピートタイ オーム電機 15628158リピートタイオーム電機1セット(30本)
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: バイクの整備に

バイクの電子部品の固定に使用しました。
付けたり外したりを何度もするので
くり返し使えるのが便利で、経済的です。
耐久性は不明です。

対象商品 : 86986523
2021-09-27
用途: ロードバイクの整備において、ハンドル周りのアウターケーブルの仮固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

思いの外しっかりした造りで安心しました。
しかし、解除がスムーズにできないので、電源コードを束ねておく場合等、頻繁に取り外ししない状況での利用に向いていると思います。
数が多いので気兼ねなく利用できるので、本来想定した用途とは異なりますが、コードやケーブルの収納時に役立っています。

対象商品 : 86986654
2021-08-28
用途: 生活用品として何かと使用
不動産業

何故かホームセンターに置かれなくなった商品で、困っていたところでした。サイズなど含めて指定してまとめてちょっと多めに購入したかったので助かりました。

対象商品 : 86986566
2021-07-06
用途: 鳩よけステンレスピンの固定
運輸・通信業

繰り返し使えるので、経済的でとても気に入りました。

対象商品 : 86986584
2021-06-27
用途: 配線固定
個人のお客様

ある程度耐候性があるものを買いました。メーカー品なので安心です。

対象商品 : 86986566
2020-04-10
用途: 大変便利。
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

近所で買うより安い
金額合わせで買うといいですね。
20センチ 50本はお得。

対象商品 : 86986584
2020-07-30
用途: 結束作業時
農・林・水産業

耐久性があり長持ちします。何より何度も使えるので重宝してます。

対象商品 : 86986541
2020-03-13
用途: 配線修理等
有限会社小倉技研

家庭内の配線や工事等や何にでも使えるので便利グッズ!
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
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする