曜日別特売
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86987476WLT-780W228WH1袋(5本)780228
オープン
取扱い終了
返品不可
86986697CT-100W50BR1袋(50本)10018
オープン
取扱い終了
86986706CT-100W50GR1袋(50本)10018
オープン
取扱い終了
返品不可
86986767CT-200W50BR1袋(50本)20050
オープン
取扱い終了
86986776CT-200W50GR1袋(50本)20050
オープン
取扱い終了
返品不可
86986794CT-30050GR1袋(50本)30076
オープン
取扱い終了
86986812CT300W-50 BL1袋(50本)---
オープン
取扱い終了
86986821CT300W-50 RE1袋(50本)---
オープン
取扱い終了
返品不可
86986837CT300W-50 YE1袋(50本)---
オープン
取扱い終了
返品不可
86986846CT-300W50BR1袋(50本)30076
オープン
取扱い終了
86987406WLT-370W50BK1袋(50本)370102黒(耐候タイプ)
オープン
取扱い終了
86987415WLT-370W50WH1袋(50本)370102
オープン
取扱い終了
86987424WLT-430W110BK1袋(5本)430110黒(耐候タイプ)
オープン
取扱い終了
返品不可
86987433WLT-430W110WH1袋(5本)430110
オープン
取扱い終了
86987442WLT-430W140BK1袋(5本)530140黒(耐候タイプ)
オープン
取扱い終了
返品不可
86987451WLT-530W140WH1袋(5本)530140
オープン
取扱い終了
返品不可
86987467WLT-780W228BK1袋(5本)780228黒(耐候タイプ)
オープン
取扱い終了
返品不可
86987485WLT-830W239BK1袋(5本)830239黒(耐候タイプ)
オープン
取扱い終了
返品不可
86987494WLT-830W239WH1袋(5本)830239
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86987476WLT-780W228WH57827833WLT-830-W 10PWLT-780W228WH ワイドタイ830白 10本 オーム電機 57827833ワイドタイ830白 10本オーム電機1点
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86986995
2018-03-21
用途: メンテナンス時

長さと色のラインナップが豊富なのでいろいろな用途に使用できて便利です。

対象商品 : 86987223
2017-03-22
用途: 結束

ホームセンターで買うより安かった。
黒を屋外で使ってますが対候性も今のところ大丈夫そうです。

対象商品 : 86986733
2017-01-24
用途: 機械バラシ作業時の相番号代わり
株式会社ヒューマン・アーク・マシナリー

大変満足しております。
量も丁度良くカラーもハッキリしており
何より丈夫さと価格で大変満足です。

対象商品 : 86987415
2015-12-10
用途: 安かったので
株式会社遠藤製作所製造業

近所のホームセンターより100円安かったので購入しました。
普段工場で使うので安いのは助かります。

対象商品 : 01193334
2015-04-24
用途: 車、バイクのケーブルやその他部品の固定

特に問題無く使用できています。
価格メリットの大きい製品でした。

対象商品 : 86986672
2016-11-20
用途: 目印

特に問題も無く仕分け用の目印として使い捨てに使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする