オーム電機
工事用ソケット
口金
E26
付属品
木ネジ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
適合電線
VCT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86989752
HS-L26RT-G
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください