オーム電機
単線コード
(1件のレビュー)
コード長さ(m)
10
許容電流(A)
12
交流電圧(V)
300以下
芯数
50
導体サイズ(mm
2
)
1.25
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86990976
VSF1.25G 10M
緑
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990985
VSF1.25R 10M
赤
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください