爪付きヒューズ

爪付きヒューズ - オーム電機爪付きヒューズ - オーム電機爪付きヒューズ - オーム電機爪付きヒューズ - オーム電機爪付きヒューズ - オーム電機爪付きヒューズ - オーム電機爪付きヒューズ - オーム電機爪付きヒューズ - オーム電機
(12件のレビュー)
定格電圧(V)250仕様溶断特性B種
全7種類を絞り込む
定格電流(A)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86991082DZ-TF10N1袋(5個)10
オープン
219
241(税込)
当日出荷
86991091DZ-TF15N1袋(5個)15
オープン
219
241(税込)
当日出荷
86991107DZ-TF20N1袋(5個)20
オープン
219
241(税込)
当日出荷
86991116DZ-TF30N1袋(4個)30
オープン
219
241(税込)
当日出荷
86991125DZ-TF50N1袋(3個)50
オープン
229
252(税込)
当日出荷
86991134DZ-TF60N1袋(3個)60
オープン
229
252(税込)
当日出荷
86991143DZ-TF75N1袋(2個)75
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86991107
2023-03-04
用途: 配電盤
農・林・水産業

配電盤に使用するため購入しましたが、安価で使いやすく便利です。

対象商品 : 86991134
2022-04-09
用途: 電気配線
教育・研究機関

多様の使用の品を選定することができ,大変助かります.使用する上では全く問題ありませんでした.

対象商品 : 86991134
2021-06-25
用途: 開閉器のヒューズ切れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ナイフスイッチのヒューズがたまーに切れるので予備として購入。
さすがにホームセンターなどには、60Aは置いてないので、助かります。

対象商品 : 86991116
2018-05-07
用途: 工作機械のメンテナンス

ホームセンターには30Aのものは置いてなかったので助かった

対象商品 : 86991082
2017-05-09
用途: 旧型ブレーカー内ヒューズ取替
花車ビル中館管理組合不動産業

まだまだ古いブレーカーを使用している居住者がいる。
いざという時の為にストック用として購入した。
品種が多く良かった

対象商品 : 86991116
2021-12-18
用途: ナイフスイッチ
製造業

今さら箱買いするほど消費しないので少量包装で助かっているが、最近販売終了が出てきて先行き不安。

対象商品 : 86991116
2017-10-31
用途: 車検の時に

安くてメーカー品とあまり変わりなくまた購入したい商品です。

対象商品 : 86991125
2017-01-20
用途: ヒューズ付ブレーカの修理
製造業

3本入りなので、200v3線のヒューズ交換に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする