曜日別特売

露出スイッチ

露出スイッチ - オーム電機
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合電線
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86992665HS-R10SC25010VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)1000
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
86992656HS-R10SB25010VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)1000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992674RK-6612-Z----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992647HS-H03CS-G3003平行線0.75mm2(0.18×30芯)、単線Φ1.0×2芯 Cu(銅)-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86992656HS-R10SB58064058HS-RSWKK/PHS-R10SB 角型タンブラスイッチ 片切 オーム電機 58064058角型タンブラスイッチ 片切オーム電機1個
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86992674RK-6612-Z86992665HS-R10SCRK-6612-Z 露出スイッチ オーム電機 86992665露出スイッチオーム電機1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする