インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。



鉄骨下屋の高所に防鳥ネットを固定するのに使用しました
高所のためメンテを考え 耐候性のあるものと選定しました
過去数回にわたって使用してますが 現在クレームはありません
工場のエアー配管にケーブルを固定するのに使用しています。配管とケーブルとインシュロックが同系色なので配線の見た目が綺麗になりました。
普通の商品ですと、温度差のあるところに使うと製品自体が固くなり、結束バンド自体が脆くなるので、そんな場所の結束には大変に便利だと思います。
普通(耐熱性なし)のインシュロックを使用していたため、熱により破断してしまいました。110℃まで耐えられるということでこれから先破断することが無い様に願います。