ECOインシュロック

ECOインシュロック - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

植物由来100%原料の環境対応型製品です。※ASTM 6866試験では97%以上の含有量となります。カーボンニュートラル※の概念に基づく製品で、地球温暖化の原因と考えられている大気中の温暖化ガスを増やさない地球環境に優しい製品です。また、11ナイロンは66ナイロンと比較し、耐熱性が高く、低吸収性に優れています。特に、塩化カルシウムや、塩化亜鉛への耐性に優れ、高機能樹脂としてご採用いただいている結束バンドです。※生分解はしません。

半透明材質11ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105内容量1袋(100本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86994756ECO100-PA11100最小1.0~最大224.82.54.8
オープン
取扱い終了
返品不可
86994765ECO100-PA11-W100最小1.0~最大224.82.54.8
オープン
取扱い終了
返品不可
86994774ECO150-PA11153最小1.5~最大366.43.56.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86994783ECO150-PA11-W153最小1.5~最大366.43.56.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86994792ECO200-PA11202最小1.5~最大506.84.77.8
オープン
取扱い終了
返品不可
86994801ECO200-PA11-W202最小1.5~最大506.84.77.8
オープン
取扱い終了
返品不可
86994817ECO250-PA11252最小1.5~最大6594.88.8
オープン
取扱い終了
返品不可
86994826ECO250-PA11-W252最小1.5~最大6594.88.8
オープン
取扱い終了
返品不可
86994844ECO300-PA11301最小1.5~最大8094.88.8
オープン
取扱い終了
返品不可
86994853ECO300-PA11-W301最小1.5~最大8094.88.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする