ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
LKタイ
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
材質
66ナイロン
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
色
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86994993
LK2A
1袋(100本)
270
最小2.0~最大70
乳白
-40~+85
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
86995002
LK2A-HS
1袋(100本)
270
最小2.0~最大70
薄緑※
-40~+110
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
86995011
LK2A-W
1袋(100本)
270
最小2.0~最大70
黒
-40~+85
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
86995027
LK3A
1袋(100本)
281
最小2.5~最大70
乳白
-40~+85
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
86995036
LK3A-W
1袋(100本)
281
最小2.5~最大70
黒
-40~+85
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
86995045
LK5
1袋(25本)
541
最小4.0~最大145
乳白
-40~+85
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
86995054
LK5-HS
1袋(25本)
541
最小4.0~最大145
薄緑※
-40~+110
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
86995063
LK5-W
1袋(25本)
541
最小4.0~最大145
黒
-40~+85
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
14767419
LK3A-HS
1袋(100本)
-
2.5~70.0
薄緑
-40~+105
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください