MSタイ(46ナイロン)

MSタイ(46ナイロン) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(46ナイロン) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(1件のレビュー)

66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。

材質46ナイロンベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
注意
※樹脂中の耐熱剤の状態によって、色調が変化します。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
寸法A(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86995097SHT18R-HR1袋(1000本)1001.0~221.83.54
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
86995133T18S-HR1袋(1000本)801.0~162.24.24.4
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
86995124T18R-HR1袋(1000本)1001.0~222.54.84.8
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
86995115T18I-HR1袋(100本)1481.5~352.54.84.8
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
86995142T30R-HR1袋(100本)1521.0~363.56.15.9
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
86995167T50R-HR1袋(100本)2021.5~504.67.67.3
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
86995151T50L-HR1袋(100本)3832.5~1054.88.88.5
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
86995176T60R-HR1袋(100本)3011.5~804.88.89
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
86995106T120R-HR1袋(50本)3803.0~1007.612.510.6
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86995097
2020-07-29
用途: 100℃前後で使用しているヒータのリード線固定
製造業

最後の締め付けでバンドが伸びる、切れそうという不安はありません。
反面、コシが強めなのと、ヘッドが小さいので手袋をしていると通しづらい&老眼には見にくいです。これは慣れがある程度必要です。
同じ46ナイロンで、バンド部の幅が2.5mmの同社製T18R-HRの方が
普通の腰の強さですので若干扱いやすい様に感じます。
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
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする