曜日別特売

MSタイ(耐熱・耐候グレード)

MSタイ(耐熱・耐候グレード) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(11件のレビュー)

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。

材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
寸法A(mm)
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86995361T120R-HSW1袋(50本)380最小3.0~最大1007.612.510.6
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
86995377T18L-HSW1袋(100本)205最小1.5~最大552.54.54.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86995386T18R-HSW1袋(1000本)100最小1.0~最大222.54.84.8
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
86995395T18S-HSW1袋(1000本)80最小1.0~最大162.24.24.4
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
86995404T30L-HSW1袋(100本)202最小1.5~最大503.66.25.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
86995413T30R-HSW1袋(100本)152最小1.0~最大363.56.15.9
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
86995422T50L-HSW1袋(100本)383最小2.5~最大1054.88.88.5
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
86995431T50R-HSW1袋(100本)202最小1.5~最大504.67.67.3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
86995447T60R-HSW1袋(100本)301最小1.5~最大804.88.89
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86995456T60S-HSW1袋(100本)251最小1.5~最大654.88.89
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86995447
2023-10-05
用途: きゃのびーの屋根に、使いました
サービス業

放置された車両の屋根は、何度か、解らないくらい熱くなります。その車両に乗った時辛坊できる熱さとできない熱さなので、涼しい顔で、現在乗っております。今は冷たいくらいです。

対象商品 : 86995377
2023-09-06
用途: 電線の結束
株式会社竹弘鉄建建設業・工事業

しなやかで程よい硬さをしていてとても使いやすかったです。

対象商品 : 86995361
2023-04-29
用途: 屋外配線をまとめている
卸売・小売業

見た感じ丈夫そうで安心。締めた後の余分な部分のカットも楽にできる。

対象商品 : 86995431
2021-05-06
用途: バイクの補修

タイラップなんてどれも一緒だろうと、今まで安価なタイラップを使っていましたが耐久性(強度)が全く違いました。

対象商品 : 86995361
2020-08-15
用途: 屋外のバルブの固定用として
製造業

最初使用したものは細いものだったので紫外線対策も兼ねて太いこちらのものに交換。思ったより強固に固定でき満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 86995422
2020-05-02
用途: 屋上ベランダの日除けの設置
有限会社フロム・ワン

今まで使用している物よりかなり丈夫そうです。耐久性は時間が経たないと分かりませんが、これからが楽しみです。

対象商品 : 86995447
2019-08-01
用途: 取り付け
その他業種

丈夫です。何より耐熱耐候4なのが良いです。防犯カメラの取り付けに利用しました。他にも利用できそうです。

対象商品 : 86995377
2018-07-11
用途: 蒸気配管にセンサーを固定するために使用
アクアサイエンス株式会社製造業

130℃前後の環境で使っているが変質することなく安定して使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする