曜日別特売

MSタイ(耐熱グレード)

MSタイ(耐熱グレード) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱グレード) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。

薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
注意
※温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。
全13種類を絞り込む
全長L(mm)
結束径(Φmm)
寸法L(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
結束径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86995465T120R-HS1袋(50本)380最小3.0~最大100-40~+1103807.6
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
86995474T18I-HS1袋(100本)148最小1.5~最大35-40~+1101482.5
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
86995483T18L-HS1袋(100本)205最小1.5~最大55-40~+1102052.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86995492T18R-HS1袋(1000本)100最小1.0~最大22-40~+1101002.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86995501T18S-HS1袋(1000本)80最小1.0~最大16-40~+110802.2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86995517T30L-HS1袋(100本)202最小1.5~最大50-40~+1102023.6
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
86995526T30R-HS1袋(100本)152最小1.0~最大36-40~+1101523.5
オープン
739
813(税込)
当日出荷
86995535T40S-HS1袋(100本)153最小1.5~最大37-40~+1101533.5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
86995544T50L-HS1袋(100本)383最小2.5~最大105-40~+1103834.8
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
86995553T50R-HS1袋(100本)202最小1.5~最大50-40~+1102024.6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86995562T50S-HS1袋(100本)158最小1.5~最大35-40~+1051584.7
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
86995571T60R-HS1袋(100本)301最小1.5~最大80-40~+1103014.8
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
86995587T60S-HS1袋(100本)251最小1.5~最大65-40~+1102514.8
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする