MSタイ(ポリプロピレン)

MSタイ(ポリプロピレン) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(1件のレビュー)

ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。

材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
タイプ
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86995894T18S-PP1袋(1000本)80最小4~最大16乳白耐薬品性、耐水性、絶縁性2.2
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
86995903T40S-PP1袋(100本)151最小6~最大37乳白耐薬品性、耐水性、絶縁性3.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86995921T50R-PP1袋(100本)202最小8~最大50乳白耐薬品性、耐水性、絶縁性4.7
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
86995946T60S-PP1袋(100本)251最小14~最大65乳白耐薬品性、耐水性、絶縁性4.8
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
86995912T40S-PP-W1袋(100本)151最小6~最大37耐薬品性、耐水性、絶縁性、耐候性3.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86995937T50R-PP-W1袋(100本)202最小8~最大50耐薬品性、耐水性、絶縁性、耐候性4.7
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
86995955T60S-PP-W1袋(100本)251最小14~最大65耐薬品性、耐水性、絶縁性、耐候性4.8
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86995937
2015-05-18
用途: 耐薬品性の必要がある部位の固定
日機装技研株式会社

標準のナイロン製では耐薬品性に乏しいので固定したものが外れてしまうことが過去にありました。ポリプロピレン製に変えてからは外れることも無く、安心して使えます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする