PEEK(ピーク)タイ

PEEK(ピーク)タイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。

用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。薄ベージュ材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)使用温度範囲(℃)-55~+240難燃性UL94V-0特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性内容量1袋(100本)
注意
※PEEKタイの常時使用温度範囲について 使用原料の常時使用温度範囲(UL温度指数:電気的温度指数(耐電圧)に従う)は-55℃~+260℃となりますが、製品の使用用途と環境から、UL規格の「RT1 Mech Str(機械的温度指数-衝撃なし)」に従い、-55℃~+240℃と設定しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86995964PT220220最小8~最大56
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
86995973PT2A145最小4~最大35
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする