ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
TAN42シリーズ
収縮率4:1のチューブのため、一つのサイズで幅広い径のケーブルに対応します。また、柔軟性にも優れています。
色
黒
材質
架橋ポリオレフィン
特性
柔軟性
伸び(%)
300%
連続使用温度(℃)
-55℃~'+125℃
抵抗
10
14
Ω・cm以上
引張強度(MPa)
10以上(ASTM D 2671)
収縮温度
110℃以上
収縮率(%)
縦方向/±10%以下
絶縁耐力
20kV/mm以上
収縮率
4:1以上
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法d(Φmm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86995982
TAN42-12-BK
1箱(120本)
収縮後/1.40(最小値)
収縮前12.5±0.4、収縮後(最大)3.0
4.8~10.2
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86995991
TAN42-16-BK
1箱(80本)
収縮後/1.60(最小値)
収縮前16.7±0.5、収縮後(最大)4.0
6.4~13.6
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996007
TAN42-24-BK
1箱(40本)
収縮後/2.15(最小値)
収縮前24.6±0.6、収縮後(最大)6.0
9.6~20.4
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
86996016
TAN42-32-BK
1箱(35本)
収縮後/2.40(最小値)
収縮前32.6±0.6、収縮後(最大)8.0
12.8~27.2
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996025
TAN42-4.0-BK
1箱(50本)
収縮後/1.00(最小値)
収縮前4.5±0.4、収縮後(最大)1.0
1.6~3.4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
86996034
TAN42-52-BK
1箱(20本)
収縮後/2.40(最小値)
収縮前53.5±1.5、収縮後(最大)13.0
12.8~27.2
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996043
TAN42-8.0-BK
1箱(70本)
収縮後/1.00(最小値)
収縮前8.5±0.4、収縮後(最大)2.0
3.2~6.8
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください