TFN21シリーズ

TFN21シリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

薄肉厚で柔軟性、耐薬品性に優れた難燃性ポリオレフィン製です。一般、および防衛市場向けの使用に適しています。

材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性、耐薬品性、難燃性伸び(%)600%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率2:1以上
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
サイズ(inch)
寸法D(Φmm)
適合チューブ
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86996497TFN21-1.2-BK1巻(300m)収縮後/0.40(最小値)3/64"最小1.6±0.3、最大0.6円形0.8~1.0
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996506TFN21-1.6-BK1巻(300m)収縮後/0.40(最小値)1/16"最小2.0±0.3、最大0.8円形1.0~1.4
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996515TFN21-12.7-BK1巻(100m)収縮後/0.62(最小値)1/2"最小13.7±0.6、最大6.4フラット7.7~11.4
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996524TFN21-19.1-BK1巻(60m)収縮後/0.68(最小値)3/4"最小20.8±0.8、最大9.5フラット11.5~17.1
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
86996533TFN21-2.4-BK1巻(300m)収縮後/0.48(最小値)3/32"最小3.1±0.4、最大1.2円形1.5~2.1
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996542TFN21-25.4-BK1巻(60m)収縮後/0.87(最小値)1最小26.4±1.0、最大12.7フラット15.3~22.8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
86996551TFN21-3.2-BK1巻(300m)収縮後/0.48(最小値)1/8"最小3.7±0.4、最大1.6円形2.0~2.8
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996567TFN21-4.8-BK1巻(300m)収縮後/0.48(最小値)3/16"最小5.3±0.5、最大2.4円形2.9~4.3
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
86996576TFN21-6.4-BK1巻(300m)収縮後/0.56(最小値)1/4"最小6.8±0.4、最大3.2円形3.9~5.7
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996585TFN21-9.5-BK1巻(150m)収縮後/0.62(最小値)3/8"最小10.7±0.5、最大4.8フラット5.8~8.5
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする