曜日別特売

アンカーマウント

アンカーマウント - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウント - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウント - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。

使用インシュロックタイT50タイプまで内容量1袋(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86996935CTAM1-3-V0乳白66ナイロン-40~855.220.8
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
86996944CTAM1-ETFEふっ素樹脂(ETFE)-80~+1705.120.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
86996971CTAM1-PEEK薄ベージュポリエーテルエーテルケトン(PEEK)-55~+2405.520.5
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
86996996CTAM2-PEEK薄ベージュポリエーテルエーテルケトン(PEEK)-55~+2405.520.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86997005CTAM2-PVDF乳白ポリふっ化ビリニデン(PVDF)-50~+1505.120.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする