エッジング

エッジング - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富み、パネル、シャーシのエッジ部分を完全保護します。角穴や直線の切断に適しており、シャーシのエッジ部分に簡単にはめるだけで確実にフィットします。使いやすい1mmカット品です。

乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法E(mm)0.9内容量1袋(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パネル厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86997014TE-0123.31.350.6最小1.0~最大1.2
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
86997023TE-0163.71.750.9最小1.2~最大1.6
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
86997032TE-0244.42.45.31.2最小1.6~最大2.3
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
86997041TE-0325.33.35.21.5最小2.3~最大3.2
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする