ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
カーベルラップ
カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システムです。また、自己消火性にも優れています。自動車、車両、船舶、電機産業などでの使用に適しています。
材質
66ナイロン
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
内容量
1袋(50本)
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
210
337
360
最大結束径(Φmm)
47
83
90
色
乳白
薄緑※
黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
最大結束径(Φmm)
色
使用温度範囲(℃)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86997111
KR6/35
360
90
乳白
-40~+85
6.12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86997127
KR6/35-W
360
90
黒
-40~+85
6.12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86997136
KR8/21
210
47
乳白
-40~+85
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
86997145
KR8/21-HS
210
47
薄緑※
-40~+105
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
86997154
KR8/21-W
210
47
黒
-40~+85
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86997163
KR8/33
337
83
乳白
-40~+85
8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
86997172
KR8/33-HS
337
83
薄緑※
-40~+105
8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
86997181
KR8/33-W
337
83
黒
-40~+85
8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください