曜日別特売

カラータイ

カラータイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(6件のレビュー)

カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。

仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
全47種類を絞り込む
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
内容量
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法T(mm)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
RoHS指令(10物質対応)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86997242T18S-BLU1袋(1000本)180(8.16)-802.21.0~16
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
86997251T18S-GRN1袋(1000本)180(8.16)-802.21.0~16
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
86997267T18S-RED1袋(1000本)180(8.16)-802.21.0~16
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
86997276T18S-YLW1袋(1000本)180(8.16)-802.21.0~16
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
86997206T18R-BLU1袋(1000本)1.180(8.16)-1002.51.0~22
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86997215T18R-GRN1袋(1000本)1.180(8.16)-1002.51.0~22
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86997224T18R-RED1袋(1000本)1.180(8.16)-1002.51.0~22
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86997233T18R-YLW1袋(1000本)1.180(8.16)-1002.51.0~22
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86997321T30R-BLU1袋(100本)1.2135(13.77)-1523.51.0~36
オープン
629
692(税込)
当日出荷
86997337T30R-GRN1袋(100本)1.2135(13.77)-1523.51.0~36
オープン
629
692(税込)
当日出荷
86997346T30R-RED1袋(100本)1.2135(13.77)-1523.51.0~36
オープン
629
692(税込)
当日出荷
86997355T30R-YLW1袋(100本)1.2135(13.77)-1523.51.0~36
オープン
599
659(税込)
当日出荷
86997285T30L-BLU1袋(100本)1.2135(13.77)-2023.61.5~50
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86997294T30L-GRN1袋(100本)1.2135(13.77)-2023.61.5~50
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86997303T30L-RED1袋(100本)1.2135(13.77)-2023.61.5~50
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86997312T30L-YLW1袋(100本)1.2135(13.77)-2023.61.5~50
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86997407T50R-BLU1袋(100本)1.2225(22.94)-2024.61.5~50
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86997416T50R-GRN1袋(100本)1.2225(22.94)-2024.61.5~50
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86997425T50R-RED1袋(100本)1.2225(22.94)-2024.61.5~50
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86997434T50R-YLW1袋(100本)1.2225(22.94)-2024.61.5~50
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86997364T50L-BLU1袋(100本)1.5225(22.94)-3834.82.5~105
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
86997373T50L-GRN1袋(100本)1.5225(22.94)-3834.82.5~105
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
86997382T50L-RED1袋(100本)1.5225(22.94)-3834.82.5~105
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
86997391T50L-YLW1袋(100本)1.5225(22.94)-3834.82.5~105
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
86997486T60S-BLU1袋(100本)1.5270(27.53)-2514.81.5~65
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
86997495T60S-GRN1袋(100本)1.5270(27.53)-2514.81.5~65
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
86997504T60S-RED1袋(100本)1.5270(27.53)-2514.81.5~65
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
86997513T60S-YLW1袋(100本)1.5270(27.53)-2514.81.5~65
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
86997443T60R-BLU1袋(100本)1.5270(27.53)-3014.81.5~80
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86997452T60R-GRN1袋(100本)1.5270(27.53)-3014.81.5~80
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86997461T60R-RED1袋(100本)1.5270(27.53)-3014.81.5~80
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86997477T60R-YLW1袋(100本)1.5270(27.53)-3014.81.5~80
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
14767778T30R-PNK-L1袋(100本)1.2135 (13.77)対応1523.51.0~36.0
オープン
649
714(税込)
当日出荷
14767656T18R-GRN-L1袋(1000本)1.180 (8.16)-1002.51.0~22.0
オープン
取扱い終了
返品不可
14767665T18R-GRY1袋(1000本)1.180 (8.16)-1002.51.0~22.0
オープン
取扱い終了
返品不可
14767674T18R-PNK-L1袋(1000本)1.180 (8.16)-1002.51.0~22.0
オープン
取扱い終了
14767683T18R-YLW-L1袋(1000本)1.180 (8.16)-1002.51.0~22.0
オープン
取扱い終了
返品不可
14767699T50L-GRY1袋(100本)1.5225 (22.94)-3834.82.5~105
オープン
取扱い終了
返品不可
14767708T50R-BRW1袋(100本)1.2225 (22.94)-2024.61.5~50.0
オープン
取扱い終了
返品不可
14767717T50R-VLT1袋(100本)1.2225 (22.94)-2024.61.5~50.0
オープン
取扱い終了
14767726T60S-BRW1袋(100本)1.5270 (27.53)-2514.81.5~65.0
オープン
取扱い終了
返品不可
14767735T18S-WHT1袋(1000本)180 (8.16)-802.21.0~16.0
オープン
取扱い終了
返品不可
14767744T18R-BRW1袋(1000本)1.180 (8.16)-1002.51.0~22.0
オープン
取扱い終了
返品不可
14767753T30R-BRW1袋(100本)1.2135 (13.77)-1523.51.0~36.0
オープン
取扱い終了
14767769T30R-GRN-L1袋(100本)1.2135 (13.77)-1523.51.0~36.0
オープン
取扱い終了
14767787T30R-YLW-L1袋(100本)1.2135 (13.77)-1523.51.0~36.0
オープン
取扱い終了
14767796T18S-BRW1袋(1000本)180 (8.16)-802.21.0~16.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86997267
2025-01-21
用途: 屋外で使用する予定でしたが、、、

耐候性ではないので基本的に屋内使用です。ポチッとする前に、きちんと確認するようにしましょう。

対象商品 : 86997355
2017-03-08
用途: ファイルを客先別に管理
製造業

使用上は問題ありません、色分けする事で顧客の管理をしようと探していたのですが中々なく困っていました、購入出来て良かったです

対象商品 : 86997321
2015-12-04
用途: 車載装置の配線固定

一般的な黒のものに比べて、色付きの商品について機械的強度に不安を持っていたが、商品データ上も、実際に使った感覚でも全く問題無かった。他の配線と区別が付けられてとても便利なので今後も活用していきたい。あとは、もうちょっと大量購入に対応できる在庫があれば非常に助かります。

対象商品 : 86997321
2015-02-09
用途: 似た商品の識別用として

屋外で使用するコンクリート試験機の台とその試験機の識別に使用しています。よく似た商品のため、青色、緑色、赤色の3色タイで識別をしています。5年~10年間は使用するため、ペンキの場合は剥げる可能性があり、安心のヘラマンタイトンを使用しました。

対象商品 : 86997321
2014-11-17
用途: 電線の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

電線の種類を分けて固定したい場合に色分けができて便利です。結束する機能に問題はありません。基本的に屋内用とのことで屋外用で使用できる色つきの結束バンドもあれば更に良いと思います。

対象商品 : 86997285
2016-05-26
用途: 機械メンテナンス時

すべて100袋単位で売ってほしい1000本もいらない
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする