曜日別特売

グリップタイ

グリップタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。

用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70内容量1袋(10本)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86997547GT150-B14825
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
86997556GT150-BLU14825
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
86997565GT150-GRN14825
オープン
949
1,044(税込)
6日以内出荷
86997574GT150-ORG14825オレンジ
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
86997583GT150-RED14825
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
86997592GT150-YLW14825
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
86997601GT200-B19744
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
86997617GT200-BLU19744
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
86997626GT200-GRN19744
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
86997635GT200-ORG19744オレンジ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
86997644GT200-RED19744
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
86997653GT200-YLW19744
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
86997662GT280-B27167
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
86997671GT280-BLU27167
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
86997687GT280-GRN27167
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
86997696GT280-ORG27167オレンジ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
86997705GT280-RED27167
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
86997714GT280-YLW27167
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
86997723GT380-B371-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86997732GT380-BLU371-
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
86997741GT380-GRN371-
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
86997757GT380-ORG371-オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
86997766GT380-RED371-
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
86997775GT380-YLW371-
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
14767805GT280-RED-GYS-67
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
14767814GT280-YLW-TKS-67
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする