曜日別特売

グリップタイ ソフトタイプ

グリップタイ ソフトタイプ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(1件のレビュー)

従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。

仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86997784GTRS-B1巻20
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
14767823GTRS-B-5W51袋5
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86997784
2017-12-20
用途: 釣り竿の整理

大変粘着力があり、自在にカットして使用できるので、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする