ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
クレードル
T140タイプまでのインシュロックタイを使用。
色
乳白
材質
66ナイロン
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
推奨静荷重(N[g])
使用インシュロックタイ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86997915
TY3G1S
1.47(150)
T40タイプまで
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
86997924
TY8G1
2.45(250)
T120タイプまで
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
86997933
TY8G1S
2.45(250)
T120タイプまで
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
86997906
TY3G1
1.47(150)
T40タイプまで
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください