ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
グロメット
絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富みます。円や楕円、三角形などの開口部に最適です。また、販売単位は、経済的な100m巻です。
色
乳白
材質
6ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パネル厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86997951
TH-012
3.3
1
5
1.2
1.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
86997967
TH-016
3.7
1.2
5.2
1.6
1.6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
86997976
TH-024
4.4
1.2
5.2
2.3
2.3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
86997985
TH-032
5.3
1.2
5.2
3.2
3.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください