曜日別特売

コンベア用プッシュマウント

コンベア用プッシュマウント - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。

乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまで内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引張強度N(kgf)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86998292CM-1【490】参考値/50
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86998301CM-2【166.6】参考値/17
オープン8,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする