自在ブッシュ

自在ブッシュ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。

乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2内容量1袋(100本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86998317TG-012550544.11.21.2
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
86998326TG-01655054.14.11.61.2
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
86998335TG-02455054.542.41.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
86998344TG-03255055.54.13.21.2
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
86998353TG-0453248.36.15.12
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
86998362TG-0623249.86.16.62.1
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
86998371TG-08232411.46.68.22.1
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
86998387TG-107324146.610.72.1
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
86998396TG-13232416.56.613.22.1
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする