ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
スタッドボルトタイ
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+110
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
寸法A(mm)
適合ビス
ループ引張強度最小値(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86998405
SBT120-M10
1袋(25本)
300
最小5~最大60
13
M10
533.4(54.42)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
86998414
SBT120-M12
1袋(25本)
300
最小5~最大60
13
M12
533.4(54.42)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86998423
SBT120-M6
1袋(25本)
300
最小5~最大60
13
M6
533.4(54.42)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
86998432
SBT120-M8
1袋(25本)
300
最小5~最大60
13
M8
533.4(54.42)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
86998441
SBT50-M10
1袋(50本)
180
最小5~最大35
6
M10
222.3(22.67)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
86998457
SBT50-M12
1袋(50本)
180
最小5~最大35
6
M12
222.3(22.67)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86998466
SBT50-M6
1袋(50本)
180
最小5~最大35
6
M6
222.3(22.67)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
86998475
SBT50-M8
1袋(50本)
180
最小5~最大35
6
M8
222.3(22.67)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった