スタットボルト用マウント

スタットボルト用マウント - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

建設機械、重機、自動車などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です。金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します。

材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT120タイプまで内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86998493CL8-SB10スタッドボルト/M10
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
86998502CL8-SB6スタッドボルト/M6
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
86998511CL8-SB8スタッドボルト/M8
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする