ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
タイマウント(LKCSF1)
M6のビスを使用。太径ケーブルもガッチリ固定。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
適合ビス
M6
使用インシュロックタイ
LK5タイプまで
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86999202
LKCSF1
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください