ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ダブルヘッドタイ
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質
66ナイロン
寸法A(mm)
4.7
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
6
寸法T(mm)
1.4
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最大結束径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86999272
T50L-DH
395
50が2組
乳白
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
86999297
T50R-DH
210
20が2組
乳白
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
86999281
T50L-DH-HSB
395
50が2組
黒
オープン
取扱い終了
86999306
T50R-DH-W
210
20が2組
黒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください