曜日別特売

低温接着・コンクリート用マウントベース

低温接着・コンクリート用マウントベース - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

冬期の隠ぺい部の鋼板やコンクリートなど、低温(0℃程度)の作業環境下でも、優れた初期接着性が得られます。※BMC30のテープ剥離紙色は白色です。

乳白材質66ナイロン寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)1個当たり/12.7(1.3)内容量1袋(100個)
注意
※高温多湿環境下では強度が異なるため、詳細は各営業オフィスにお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86999351BMC30
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする